• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROPE LIGHT Strahler

Artikel-Nr.: 03.5815
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
Artikelnummer 03.5815
EAN / GTIN 5708997358153
Herstellernummer 03.5815
L-Nummer L01030 151

Beschreibung

Beschreibung:

25 m zugelassenes, flexibles Lichtseil mit 20000 Lumen

ROPE LIGHT eignet sich perfekt als Baustellenbeleuchtung und kann sowohl als Orientierungs- als auch als Arbeitslicht verwendet werden.

Mit einer Länge von 25 Metern und einer extrem hohen Lichtleistung von 20000 Lumen sorgt ROPE LIGHT für optimale Beleuchtung und maximale Sicherheit auf der Baustelle.

ROPE LIGHT ist ideal, wenn ein langes, flexibles Lichtkabel praktisch und nützlich ist, z.B. wenn Licht für Reparaturarbeiten im Inneren eines Tanks, einer Rohrleitung oder eines Tunnels benötigt wird, oder wenn längeres Licht benötigt wird, z.B. in Treppenhäusern bei Neubauten.

Maximale Sicherheit
ROPE LIGHT wird mit Niederspannung (48 V DC) betrieben, so dass bei versehentlichem Einklemmen oder Durchschneiden des Seils keine Gefahr eines Stromschlags besteht.

Dies unterscheidet ROPE LIGHT von allen anderen auf dem Markt befindlichen Seilleuchten, die mit 230 V Strom betrieben werden, der direkt mit dem Risiko eines tödlichen Stromschlags verbunden ist.

Nur Lichtseile, die über ein Stromnetz betrieben werden, sind legal.

Das Lichtseil besteht aus hitzebeständigem Silikon, das kein Feuer verursachen kann und auch bei extremer Kälte bis -20 °C voll flexibel ist.

Mit IP65 ist ROPE LIGHT für den Einsatz in feuchten Arbeitsumgebungen geeignet.

ROPE LIGHT ist flackerfrei, d.h. es gibt keinen störenden Flackereffekt, der bei der Arbeit stört und im schlimmsten Fall zu Fehleinschätzungen von rotierenden Werkzeugen führen kann.

ROPE LIGHT ist EMV-zertifiziert und entspricht allen in diesem Bereich geltenden Vorschriften (EMV-Richtlinie 2014/30/EU).

Einfacher und bequemer Anschluss
ROPE LIGHT wird auf einer schlagfesten Trommel mit einem praktischen Tragegriff geliefert.

Die Stromversorgung ist mit einem festen 1,5 Meter langen Anschlusskabel ausgestattet, das den Anschluss an eine Standardsteckdose erleichtert.

Um eine Überhitzung zu vermeiden, wickeln Sie das Lichtseil immer vollständig von der Trommel ab, bevor Sie den Strom anschließen.

Zur bequemen Aufbewahrung kann das Stromkabel bei Nichtgebrauch unter dem Lichtseil um die Trommel gewickelt werden.½

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb