• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenm. m.abges. Messstange RCr. 1/20 12x4 300 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0286505
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0286505
EAN / GTIN 4029713204501
Herstellernummer 0286505
L-Nummer L40510 134

Beschreibung

Ausführung:

  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Umkehrbarer, L-förmiger Messstab
  • Skalen auf beiden Seiten
  • Niedrige Master-Skala
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Tiefenm. m. abges. Stange RCr. 1/20 12x4 300 x 150mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messen der Brückenlänge: 150 mm

Norm:

ISO 13385
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb