• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TP 8000 S Klarwasser-Tauchpumpe

Artikel-Nr.: 0250800000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0250800000
EAN / GTIN 4003665502250
Herstellernummer 0250800000
L-Nummer L01750 699

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
  • Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
  • Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

    Lieferumfang
  • Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Merkmal:

  • Abmessungen: 255 x 195 x 270 mm
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Druckanschluss: 1 1/4″ Innengewinde
  • Gewicht: 4.3 kg
  • Kabellänge: 10 m
  • Max. Druck: 0.7 bar
  • Max. Eintauchtiefe: 5 m
  • Max. Förderhöhe: 7 m
  • Max. Fördermenge: 8000 l/h
  • Max. Korngröße bis: 3 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 350 W
  • Pumpengehäuse: Kunststoff
  • Schutzart IP: IP X8

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb