Beschreibung:
Messbereich: 12,5 mm
Gehäuse: Metall
Einspannschaft: Edelstahl
Messbolzen: Edelstahl
Einheiten: mm/in
Anzahl der Knöpfe: 3
Auflösung: 0,01 mm
Schutzart: IP54
Messkraft: 0,65 ÷ 0,9 N
Messabweichung der Anzeige über den gesamten Messbereich (MPEe, bei einfahrendem Stab): 10 ± 1 digit µm
Messabweichung der Anzeige am Teilmessbereich (MPEp, 1 mm): 8 µm
Wiederholgrenze (MPEr): 2 µm
Norm:
Dimensionen: EN ISO 463
Leistungen: Herstellernorm
Maße:
Gewinde für Messeinsätze: M2,5
Spannschaft: Ø 8 mm
Skalenblatt, Ø: 60 mm
Im Lieferumfang enthalten:
Messuhr mit eingebautem Kugelmesseinsatz Ø 3 mm
Messbericht
Schnellstartanweisung