Beschreibung:
Norm: ISO 9493
Messbereich: 1,5 mm
Messspanne / Umdrehung: 0,5 mm
Rundskala: 0 ÷ 25 ÷ 50
Messkraft: 0,35 N
Auflösung: 0,01 mm
Messabweichung der Anzeige über den gesamten Messbereich (MPEe, bei einfahrendem Stab): 10 µm
Messabweichung der Anzeige über den gesamten Messbereich (MPEtot, bei ein- und ausfahrendem Stab): 13 µm
Messabweichung der Anzeige über einen Bereich von 1/10 Umdrehung (MPEp 1/10): 3 µm
Messabweichung der Anzeige über einen Bereich von 1/2 Umdrehung (MPEp 1/2): 5 µm
Messabweichung der Anzeige über einen Bereich von 1 Umdrehung (MPEp 1): 6 µm
Wiederholgrenze (MPEr): 3 µm
Messwertumkehrspanne (MPEh): 3 µm
Gehäuse: Metall
Kugel-Messeinsatz: Hartmetall
Drehbares Skalenblatt
Leserichtung: Im Uhrzeigersinn
Maße:
Gewinde für Messeinsatz: M1,6
Skalenblatt, Ø: 40 mm
Länge Messeinsatz: 18 mm
Im Lieferumfang enthalten:
Fühlhebelmessgerät mit eingebautem Kugelmesseinsatz Ø 2 mm
Schlüssel zur Montage des Messeinsatz
Einspannschaft Ø 4 mm
Einspannschaft Ø 8 mm
Messbericht