• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff Set TORX® 7-tlg. mattverchromt im Werkbankständer

Artikel-Nr.: 01348
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01348
EAN / GTIN 4010995013486
Herstellernummer 01348
L-Nummer L60070 856

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
  • Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.
  • Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.
  • Extra: Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T10 x 126 mm (01329)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T15 x 126 mm (01330)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T20 x 132 mm (01332)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T25 x 132 mm (01334)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T30 x 132 mm (01338)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T40 x 232 mm (01341)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T50 x 288 mm (01345)
  • 1x Werkbankständer

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb