• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T15 x 126 mm

Artikel-Nr.: 01330
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01330
EAN / GTIN 4010995013301
Herstellernummer 01330
L-Nummer L60070 2043

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
  • Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T15
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 4 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 26 mm
  • Gesamtlänge (mm): 126 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 80 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb