• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattmessschieber, mit Außenbacken, 200 mm, 0,05, mm-in

Artikel-Nr.: 00530702
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 200 mm
Teilung 0,05 mm
Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00530702
EAN / GTIN 7630041147872
Herstellernummer 00530702
L-Nummer L41140 662

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Maß A [mm]: 60
Maß B [mm]: 5
Maß C [mm]: 30
Abmessung D [mm]: 3,5
Maß E [mm]: 17

Beschreibung:

Werkstattmessschieber mit Nonius, mit Außenmessschenkeln, 200 mm, 0,05, mm-in

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Mit oder ohne Feineinstellung; Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 200
  • Messbereich [in]: 0 ÷ 8
  • Auflösung [mm]: 0,05
  • Auflösung [in]: 1/128
  • Feineinstellung: Ohne

Norm:

ISO 13385-1:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb