• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Schraubendreher Schlitz 14,0 mm x 250 mm

Artikel-Nr.: 00158
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00158
EAN / GTIN 4010995001582
Herstellernummer 00158
L-Nummer L60070 2433

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
  • Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantansatz: 16
  • Schneidenstärke 1 (mm): 1.75 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 14 mm
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 10 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 34 mm
  • Gesamtlänge (mm): 380 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 250 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb