• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Schraubendreher Schlitz 3,5 mm x 75 mm

Artikel-Nr.: 00147
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00147
EAN / GTIN 4010995001476
Herstellernummer 00147
L-Nummer L60070 2371

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
  • Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Schneidenstärke 1 (mm): 0.6 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 3.5 mm
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 4 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 23 mm
  • Gesamtlänge (mm): 175 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 75 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb