• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzschraubendreher Phillips PH1 x 80 mm

Artikel-Nr.: 00057
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00057
EAN / GTIN 4010995000578
Herstellernummer 00057
L-Nummer L60070 2375

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip
  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau
  • Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung
  • Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt
  • Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb