• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Sortiment ∙ 117-teilig

Artikel-Nr.: 0-7/117
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
Artikelnummer 0-7/117
EAN / GTIN 4000896120116
Herstellernummer 0-7/117

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mechaniker-Grundsortiment
    für die Pkw-Instandhaltung
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Netto-Gewicht (kg): 15.8 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 117

Lieferumfang:

Steckschlüssel Satz 163-57/56
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32 900-34
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920

Werkzeug Satz ∙ Ring-Maulschlüssel ∙ Schraubendreher 163-58/27
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Schraubendreher trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2
Schraubendreher 801NK-55 801NK-PH2

Werkzeug Satz ∙ Doppel-Ringschlüssel ∙ Zangen 163-59/12
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23
Universal-Zange 760-2
Kraft Seitenschneider 1802-22
Flachrund-Zange 1841A-22

Werkzeug Satz ∙ Winkelschraubendreher ∙ diverse Werkzeuge 163-60/22
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Flachschaber 824
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-35
Magnetischer Sucher 1976
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Fühlerlehre 2147MS
Rollband-Maß 2154-2

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb