Werkzeug Sortiment in Weichschaumeinlage ∙ 264-teilig
Produktdetails
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 0-2900-163/264-BMW | |
EAN / GTIN | 4000896146635 | |
Herstellernummer | 0-2900-163/264-BMW | |
L-Nummer | L60140 4495 |
Beschreibung
Beschreibung:
- Komplettsatz
- In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
- 264 Werkzeuge in hochwertiger Qualität
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
- Anzahl Werkzeuge: 264
Lieferumfang:
Werkzeug Sortiment 163-104/77-BMW
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Vergrößerungsstück 858-1
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 903SLG-17 903SLG-19
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1
Universal Gelenk 920
Vergrößerungsstück 958-1
Reduzierstück 958-2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ2 8507-PZ1
Werkzeug Sortiment 163-105/90-BMW
Doppel-Ringschlüssel TORX® 609-E6XE8 609-E10XE12 609-E14XE18 609-E20XE24
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-7 880-8 880-9 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13
Gelenk Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14 880G-E8 880G-E10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8802-T40 8802-T45
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8808-6 8808-8 8808-10
Umschaltknarre ∙ mit Gelenk 8816GK
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Vergrößerungsstück 8858-1
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T50 992-T55 992-T60
Winkelschraubendreher 2115-T6 2115-T7 2115-T8 2115-T9 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T27 2115-T30 2115-T40
Bit 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2223N-T6 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223LG-T25 2224-T55
Adapter 2250-1 2250-2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits ∙ feinverzahnt 863HPB
Einsteck-Halter für Bits 6420D
Werkzeug Sortiment 163-106/33-BMW
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Werkzeug Sortiment 163-107/31-BMW
Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Schraubendreher 801NK-55 801NK-PH2
Schraubendreher trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Werkzeug Sortiment 163-108/9-BMW
Grip-Zange 757-10
Universal-Zange 760-2
Kraft Seitenschneider 1802-22
Flachrund-Zange 1841A-22
Sicherungsring-Zange 1846A-2 1846B-2 1846C-2 1846D-2
Kombi-Zange 1850-22
Werkzeug Sortiment 163-109/18-BMW
Steckschlüssel ∙ flexibel 426-6 426-7
Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612N-10X11
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Flachschaber 824
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-40
Schlosserhammer BluGuard 2140-40
Elektronik Satz 2152N/3
Rollband-Maß 2154N-5
Bremssattel-Bürste 4968-2
Ring-Maulschlüssel 600N-27
Ring-Maulschlüssel 600N-30
Ring-Maulschlüssel 600N-32
Verlängerung 918-23
Krallengreifer 1975
Magnetischer Sucher 1976-2