Handschuhe wie eine zweite Haut, wie starke Greifer oder ESD-konform
24.10.2023
Die GARANT Master Schutzhandschuhe-Serie hat Zuwachs bekommen. Die Hoffmann Group bietet in ihrem Premium-Segment nun auch Handschutz für Spezialeinsätze, bei denen extreme Feinfühligkeit, besonders starke Rutschhemmung oder ESD-Konformität gefragt sind. Die drei neuen Modelle GARANT Master PU, GARANT Master Grip und GARANT Master FIT ESD sind für Arbeiten in trockenen Arbeitsumgebungen geeignet und werden auf der A+A 2023 in Düsseldorf vorgestellt. Sie entsprechen der Norm EN 388, sind ergonomisch geformt und touchscreenfähig.
Um Unternehmen die Beschaffung von Schutzhandschuhen für den mechanischen Bereich zu erleichtern, hat die Hoffmann Group mit der GARANT Master Schutzhandschuh-Serie ein Programm entwickelt, das mit nur zwölf verschiedenen Modellen das komplette Einsatzspektrum und sämtliche Gefahren in diesem Bereich abdeckt. Für Spezialeinsätze in trockenen Umgebungen wurde die GARANT Master-Handschuhserie nun um drei Modelle in der gewohnten Premium-Qualität erweitert.
Ist bei der Montage ein besonderes Plus an Feinfühligkeit erforderlich, empfiehlt sich der neue GARANT Master PU. Denn der aus hautfreundlichem Nylon gefertigte Handschuh vermittelt ein hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl. 18 Gauge Feinstrick und eine softe Beschichtung aus Polyurethan (PU) machen ihn besonders leicht, flexibel und geschmeidig. Dank dieser Trageeigenschaften fühlt er sich an wie eine zweite Haut.
Mit seiner speziellen Anti-Rutsch-Beschichtung an der Handinnenfläche ermöglicht hingegen der GARANT Master Grip ein sicheres Greifen von fragilen Teilen sowie von Teilen mit extrem glatter Oberfläche. Durch die zusätzlich aufgebrachte Grip-Beschichtung bietet der Handschuh einen deutlich besseren Griff. Das mit 15 Gauge gestrickte Trägermaterial aus Nylon und die atmungsaktive Beschichtung aus Nitrilschaum verleihen ihm ein gutes Tast- und Tragegefühl. Der GARANT Master Grip ist nach Öko-Tex Standard 100 auf Schadstoffe überprüft.
Ebenfalls für Spezialeinsätze konzipiert ist der GARANT Master FIT ESD. Der Handschuh schützt vor elektrostatischer Entladung und ermöglicht damit das sichere Arbeiten an empfindlichen Bauteilen. Das Trägermaterial aus einer fein strukturierten Nylon-Lycra-Mischung und die wasserbasierte PU-Nitril-Beschichtung sorgen für hohe Flexibilität und Abriebfestigkeit gepaart mit einem hervorragenden Tastgefühl. Zu beachten gilt: Der Handschuh schützt vor elektrostatischer Entladung, nicht aber vor elektrischer Spannung oder Stromschlägen.
Wie alle GARANT Master-Produkte bestechen auch die neuen Handschuh-Modelle durch ihre besonders hohe Qualität und Verarbeitung. Erhältlich sind sie ab sofort über den eShop www.hoffmann-group.com sowie den Katalog 2023/2024 der Hoffmann Group.