Bis zu 78% aus recyceltem Material: die neuen GARANT Schutzhandschuhe der Serie GreenPlus
24.10.2023
Die Produktserie GreenPlus der Marke GARANT ermöglicht es, nachhaltiger in Werkstatt und Produktion zu arbeiten, ohne Abstriche bei Sicherheit und Qualität machen zu müssen. Auf der A+A 2023 in Düsseldorf präsentiert die Hoffmann Group in Halle 12, Stand F51, nun erstmals Mehrzweck- und Schnittschutzhandschuhe von der GARANT-Serie GreenPlus. Die ‚grünen‘ Handschuhe bestehen bis zu 78 Prozent aus recyceltem Material und haben somit einen kleineren CO2-Fußabdruck – Einsparungen von bis zu 83 Gramm je Paar sind möglich.
Die nachhaltigen GARANT Schutzhandschuhmodelle der Serie GreenPlus eignen sich für professionelle Einsätze in trockenen, nassen, schmierigen und öligen Umgebungen. Elastischer Feinstrick aus 100 Prozent hautfreundlichem Nylon, moderne Beschichtungen und ergonomische Passformen verleihen ihnen hohen Tragekomfort, Feinfühligkeit sowie Touchscreen-Fähigkeit.
Für präzises Arbeiten in trockenen Umgebungen bietet der Mehrzweckhandschuh aus 18-Gauge-Feinstrick mit leichter Innenhandbeschichtung aus Polyurethan ein hervorragendes Tastgefühl. Sein Trägermaterial besteht zu 86 Prozent aus recyceltem Nylon, der komplette Handschuh zu 78 Prozent aus recyceltem Material. Sein CO2-Fußabdruck ist somit um 83 Gramm kleiner im Vergleich zu einem gleichwertigen Standardprodukt in Größe 9.
Wenn es nass, schmierig oder ölig wird, ist der nachhaltige Mehrzweckhandschuh mit 15-Gauge-Feinstrick und leichter Nitril-Beschichtung das Modell der Wahl. Der Handschuh hat 85 Prozent an recyceltem Nylon im Trägermaterial und vermittelt ein sehr gutes Tastgefühl. Dank verstärkter Daumenbeuge verlängert sich seine Nutzungszeit erheblich. Der Anteil an recyceltem Material beträgt 54 Prozent.
Besteht zusätzlich Gefahr durch Schnittverletzungen, sollte zum Schnittschutzmodell der GreenPlus-Serie gegriffen werden. Dieses ist ebenfalls mit 15-Gauge-Feinstrick hergestellt (30% recyceltes Nylon), an der Innenhand mit einer leichten Nitril-Beschichtung überzogen und mit einer verstärkten Daumenbeuge ausgestattet. Der Handschuh erfüllt die Anforderungen an die Schnittschutzklasse C und besteht insgesamt zu rund 24 Prozent aus recyceltem Material.
Die neuen GreenPlus-Schutzhandschuhe sind ab sofort über den eShop der Hoffmann Group sowie den Katalog 2023/2024 erhältlich und werden in plastikfreier Verpackung geliefert.
Neben den neuen Schutzhandschuhen umfasst die Nachhaltigkeitsserie GreenPlus kennzeichnungsfreie Reinigungsmittel, anaerobe Klebstoffe ohne Lösungsmittel, ein Schleiföl und eine kennzeichnungsfreie Ultraschallreiniger-Serie.