Kleine Schwester von Bohrstange GARANT Master Mute für vibrationsfreies Innendrehen ist da
23.11.2023
Die schwingungsdämpfende Bohrstange GARANT Master Mute ist ab sofort auch als nicht-modulares Werkzeug zum vibrationsfreien Ausdrehen von Bohrungen mit Auskraglängen bis 5xD erhältlich. Die Bohrstange neutralisiert Vibrationen mithilfe des innovativen Dämpfungssystems GARANT Master Mute in Echtzeit und ist ab Bohrungsdurchmessern von 10 Millimetern geeignet. Passend dazu gibt es mit der neuen GARANT Master Mute Reduzierhülse ein perfekt auf die Bohrstange abgestimmtes Spannmittel.
Müssen besonders tiefe oder schwer zugängliche Bohrungen ausgedreht werden, kommt das modulare Schwesterwerkzeug GARANT Master Mute schwingungsdämpfende Bohrstange mit Wechselschneidkopf zum Einsatz. Dieses arbeitet selbst bei Auskraglängen bis 15xD prozesssicher.
GARANT Master Mute Bohrstangen neutralisieren Vibrationen in Echtzeit, indem ihr Dämpfungssystem entsprechend mitschwingt. Das Ergebnis sind hochwertige Oberflächen und ein Plus an Produktivität, weil Schnitttiefe, Schnittgeschwindigkeit und Vorschub nicht reduziert werden müssen. Das wartungsfreie Dämpfungssystem ist ab Werk voreingestellt und bedarf keiner aufwändigen Justierung – das macht die Bohrstangen einfach in der Anwendung und extrem zuverlässig. Von der Schwingungsdämpfung profitieren auch die Anwender, weil weniger Lärm beim Drehprozess entsteht.
Für eine bestmögliche Positionierung der Bohrstange im Werkzeughalter sorgt die neue GARANT Master Mute Reduzierhülse. Mehrfach geschlitzt und präzisionsgeschliffen ermöglicht sie eine vollumschlungene Spannung und damit eine größtmögliche Spannkraft – das reduziert Schwingung zusätzlich.
Als typisches Mitglied der Produktfamilie ‚GARANT Master‘ bietet GARANT Master Mute eine innovative Technologie für mehr Produktivität bei der Metallbearbeitung. Die Produktfamilie ‚GARANT Master‘ wurde von der Hoffmann Group im Jahr 2015 ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Hochleistungszerspanung mit besonders leistungsstarken und prozesssicheren Werkzeugen produktiver zu machen. Die Produktfamilie wird seither konsequent ausgebaut und bietet mittlerweile moderne Hochleistungswerkzeuge für jeden Einsatz.