A+A 2023: Gut geschützt von Kopf bis Fuß
08.08.2023
Die Hoffmann Group ist auf der A+A 2023 in Düsseldorf in Halle 12, Stand F51, mit einem Vollsortiment für persönliche Schutzausrüstung (PSA) von Kopf bis Fuß sowie attraktiven Dienstleistungen und Beratungsangeboten vertreten. Das Sortiment umfasst derzeit rund 6500 PSA-Produkte von 60 führenden Herstellern sowie Produkte der eigenen Marken GARANT und HOLEX. Von der Marke GARANT feiern auf der Messe neue Arbeitskleidung sowie ‚grüne‘, ‚extra stark griffige‘ und ‚kaum spürbare‘ Sicherheitshandschuhe der Serien GreenPlus und GARANT Master ihren ersten großen öffentlichen Auftritt. Servicedienstleistungen für die unkomplizierte Beschaffung orthopädischer Einlagen und individuell angepasster Gehörschützer runden das Angebot ab.
Als Messeneuheit präsentiert die Hoffmann Group erstmals neue Arbeitskleidung im modischen und funktionalen Design unter der Marke GARANT. Diese rundet mit den Linien „Service“ und „Industrie“ in den Farben Blau und Grau die GARANT-Kollektion ab. Passend dazu gibt es Textilveredlung im Corporate Design, Tragetests sowie Größenermittlung für Kleidung und Schuhe durch qualifizierte Fachberater.
Ein weiteres Messehighlight sind neue Montage- und Schnittschutzhandschuhe aus recycletem Nylongarn, die plastikfrei verpackt werden und zur Serie GreenPlus von GARANT zählen. GARANT-Produkte der Serie GreenPlus kombinieren Nachhaltigkeit und Effizienz auf einzigartige Weise. Dazu kommen neue besonders hochwertige Montagehandschuhe der Schutzhandschuhserie ‚GARANT Master‘: Der eine extra stark griffig, der andere wie eine zweite Haut – beide touchscreenfähig.
Individuelle Fußanalysen durch den Orthopädie-Partner GetSteps, maßgeschneiderte Gehörschützer, PSA-Ausgabeautomaten und ein europaweiter unabhängiger Beratungsservice geben der Ausstellung den letzten Schliff. Mit GetSteps bietet die Hoffmann Group für über 2500 Sicherheitsschuhmodelle individuell gefertigte DGUV-konforme orthopädische Einlagen an. Neben der 3D-Scan-Fußvermessung vor Ort gibt es eine Fernversorgung, bei der bereits diagnostizierte Mitarbeiter Fußabdrücke mithilfe eines als Medizinprodukt zertifizierten Abdrucksets selbst nehmen. Auch beim Gehörschutz bietet die Hoffmann Group seit kurzem personalisierte Produkte an. Die Otoplasten werden nach einem Abdruck des Gehöhrgangs des künftigen Trägers gefertigt und individuell auf den Arbeitsplatz eingestellt. Die Vorteile: hoher Tragekomfort, weniger Abfall dank Wiederverwendbarkeit und sechs Jahre Garantie.
Flankierend zu ihrem Produktsortiment berät die Hoffmann Group Unternehmen europaweit bei der Auswahl von PSA-Artikeln sowie deren Konsolidierung in einem Standardkatalog. Damit lassen sich attraktive Einsparpotenziale erzielen. Zusätzlich unterstützt die Hoffmann Group bei der Konsolidierung der Lieferantendatei und schafft damit die Grundlage für eine weitere Automatisierung des Beschaffungsprozess. GARANT Tool24 Warenausgabesysteme spielen dabei eine Schlüsselrolle.
Kurze Lieferzeiten, über 99 Prozent Lieferfähigkeit und über 99,9 Prozent Liefergenauigkeit runden das Angebot ab. In Deutschland und grenznahen Gebieten trifft die Ware in der Regel binnen 24 Stunden nach Eingang der Bestellung beim Kunden ein. In Europa beträgt die Lieferfrist in der Regel 48 Stunden.