Das neue Voreinstellgerät GARANT VG Basic bietet eine solide Ausstattung für präzise Messergebnisse im unteren Preissegment.

Voreinstellgerät mit großem Messbereich für Einsteiger

18.09.2020

Kompakt, zuverlässig und kostengünstig, so präsentiert sich das neue Voreinstellgerät GARANT VG Basic der Hoffmann Group. Das solide Voreinstellgerät bietet eine attraktive Grundausstattung im unteren Preissegment, um Zerspanungswerkzeuge schnell und präzise zu vermessen. Dazu bringt das GARANT VG Basic eine vollwertige Messelektronik mit Digitalkamera und einen Messbereich von bis zu 400 Millimetern auf zwei Achsen mit. Ein 10-Zoll Touchscreen, drei USB-Anschlüsse und ein ansprechendes Design runden das Angebot ab. Mit dem optional erhältlichen Etikettendrucker ist es zudem möglich, Messergebnisse auf ein Klebeetikett zu drucken und das Werkzeug damit zu markieren – das schafft ein Plus an Transparenz.

Beim neuen Voreinstellgerät GARANT VG Basic können sowohl die X- als auch die Z-Achse über eine pneumatische Schnellverstellung um bis zu 400 Millimeter verschoben werden. Hierfür ist ein Druckluftanschluss von mindestens fünf bar notwendig. Über eine zusätzliche Feinverstellung lassen sich die beiden Achsen anschließend exakt positionieren, um mit Hilfe des robusten Messsystems und der leistungsfähigen CMOS-Farbkamera mit 17-fach-Vergrößerung die exakten Werkzeugmaße zu ermitteln. Die Bedienung des Geräts ist denkbar einfach, denn ein intuitiv gestaltetes Menü leitet den Anwender zielsicher durch das Programm. Das GARANT VG Basic bietet somit eine solide Basisausstattung an der Maschine oder Fertigungsinsel.

Das schicke und gut verarbeitete Voreinstellgerät ruht auf höhenverstellbaren Füßen, die einen stabilen Grundkörper aus hochfestem Aluminium und ein hochwertiges Blechgehäuse tragen. Die Software ist in allen gängigen Sprachversionen verfügbar. Das Messergebnis wird wahlweise in Millimetern oder Inch angezeigt. Mit im Lieferumfang enthalten sind ein Schneidkantenreiniger, SK 50 Nadellager-Konus und ein Spiral-Druckluftschlauch sowie ein ¼-Zoll-Kupplungsstecker. Das Sonderzubehör umfasst neben dem Etikettendrucker einen Unterbauschrank, einen Eichendorn, eine Spindelklemmung und eine Vielzahl von Reduzierungen.

Das neue Voreinstellgerät GARANT VG Basic ist ab sofort im eShop www.hoffmann-group.com sowie über den Katalog 2020/2021 der Hoffmann Group erhältlich.


Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb