Kundenstory: Stahldrehsorte GARANT HB 7010-1 überzeugt bei der Herstellung nahtlos gewalzter Ringe
Die Stahldrehsorte GARANT HB 7010-1 überzeugt bei der Herstellung nahtlos gewalzter Ringe. Die Kollmeder Schmiede- und Presswerk GmbH & Co. KG verlässt sich auf professionelle und herstellerübergreifende Beratung durch die Anwendungstechniker der Hoffmann Group.
Die Firma Kollmeder Schmiede– und Presswerk GmbH & Co. KG aus Ergolding/ Niederbayern nutzt die effizienten Leistungsfelder der Hoffmann Group und stellt nahtlos gewalzte Ringe bis zu 15 Tonnen Gewicht und 7 m Durchmesser her. Dabei setzt Kollmeder auf höchste Anforderungen bei der Auswahl von Materialien: Nickelbasislegierungen, Aluminium, Edelstähle oder Vergütungsstähle.
Alle notwendigen Bearbeitungsschritte werden auf eigenen Anlagen durchgeführt: vom Schmieden, Walzen, Bohren, Drehen oder Fräsen. Dadurch kann die Firma Kollmeder seinen Kunden eine Präzision auf 5 μm Genauigkeit bei der Fertigung garantieren. Die Ringe finden Verwendung als Getriebezahnräder in großen Windkraftanlagen, als Verbindungsringe für Trägerraketen oder im Lebensmittelbereich, aber auch im Maschinen – und Apparatebau. Nahtlos gewalzte Ringe bis zu 7 Meter Durchmesser – und die GARANT HB 7010-1 in der Hauptrolle.
„Die richtigen Werkzeuge und die korrekte Anwendung geben uns Sicherheit, in unserem breiten Produktionsspektrum die maximale Effizienz zu erzielen.“
Stefan Kollmeder
Stahldrehsorte GARANT HB7010-1 überzeugt bei größten Aufgaben
Hier sehen Sie die Stahldrehsorte GARANT HB 7010-1 im praktischen Einsatz bei der Firma Kollmeder.