GARANT Softcut® Fräser

Fräser für beste Zerspanungsergebnisse!

Die GARANT Softcut® Werkzeug-Familie – passend zu jeder Ihrer Anwendungen!
Softcut® steht für schnittkraftreduzierte Geometrien, optimal aufeinander abgestimmte Träger und Wendeplatten sowie Schneidstoffdurchgängigkeit. Die GARANT Softcut®-Werkzeuge sind vielseitig einsetzbar und liefern für jede Anwendung die besten Zerspanungs-Ergebnisse.

Das neueste Mitglied der Softcut-Familie

Der GARANT Hochleistungs-Planfräser Softcut45° überzeugt durch seine Zerspanungsergebnisse.

GARANT Trägerprogramm:
Die GARANT Messerköpfe werden mit verschiedenen Zahnteilungen im Durchmesserbereich von 32mm bis 250mm angeboten.

Anstellung:
Das für Softcut45 charakteristische weiche Schneidverhalten ermöglicht hochwertige Oberflächengüten herzustellen.

Laufruhe:
Der GARANT Hochleistungs-Planfräser überzeugt durch seine extreme Laufruhe aufgrund der geometrisch perfekt aufeinander abgestimmten Träger und Fräswendeplatten.

Fräswendeplatten:
Für alle gängigen Materialien stehen die bekannten und bewährten GARANT Softcut Substrate zur Verfügung.

WIPER-Fräswendeplatten:
Durch den Einsatz von WIPER-Fräswendeplatten werden höchstmögliche Oberflächengüten erzielt.

Schlichten mit Wiper-Wendeschneidplatten

Oberflächen- Rauhigkeit auf ein Minimum reduziert.
Unter Verwendung einer oder mehrerer Wiper - Wendeschneidplatten kann entweder eine ausgezeichnete Oberflächenqualität erzielt oder bei gleich bleibend hoher Oberflächenqualität der Vorschub deutlich erhöht werden.

Wiper - Wendeschneidplatten werden in den einstellbaren Plattensitzen montiert und sollten um ca. 0,05 mm vor den übrigen Schneiden stehen. Sind keine einstellbaren Plattensitze vorhanden so wird die Wiper - Wendeschneidplatte auf den am weitest vorstehenden Plattensitz montiert. Aufgrund des Überstandes ist die Wiper - Wendeschneidplatte größeren Belastungen ausgesetzt – was zu Vibrationen führen kann. Daher nur bei mittleren Schnitttiefen und in begrenzter Anzahl einsetzen.

  1. Allgemeine Schnittfolge ohne Wiper-Wendeplatte
  2. Allgemeine Schnittfolge mit Wiper-Wendeplatte

Einsatzempfehlungen:
Vorschub / Umdrehung sollte ca. 60 % der Wiper - Planfase betragen. (max.: 80 %) Schnitttiefe ap = 0,5 bis 0,8 mm. (Empfehlung für höchste Oberflächengüten) Trägerwerkzeuge mit größerem Durchmesser und enger Teilung wählen. Kühlschmiermittel speziell für M und S Werkstoffe verwenden.

Tools in action - Video

Sehen Sie in beeindruckender Nahaufnahme die fünf verschiedenen Fräser der GARANT-Softcut-Familie

Produkte und weitere Informationen

Alle Produkte unserer Softcut® Fräser-Familie finden Sie hier in unserem Online-Shop.

Zum eShop

Schnittdaten für die spezifische Anwendung finden Sie in unserem GARANT ToolScout.

Zum GARANT Toolscout

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb