Innovative, doppelseitige Schleifscheibe von GARANT
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9257345024030_w1410.jpg)
Beidseitiges Schleifen in nur einem Arbeitsschritt.
Doppelt schleift besser - Unsere innovative Schleifscheibe mit doppelseitiger Schleifkornbelegung überzeugt durch ihre dünne, aber extrem stabile Bauform. Sie ist die erste Schleifscheibe, mit der Sie sicher und effizient auch an beengten Stellen schleifen können.
- Beidseitiges Schleifen (kein Trennen!)
- Maximale Eintauchtiefe
- Präzises Anfasen
- Entgraten
- Kanten- und Flächenschliff mit falchem Anstellwinkel (3 - 5°)
- Schweißnaht egalisieren
- Grob- und Feinschliff (3 Körnungen).
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9257369337886_w1410.jpg)
Doppelt schleift besser
Bauform:
- Extrem dünn (3,5 mm)
- Dennoich sehr widerstandsfähig
- Maximale Eintauchtiefe
Einfache Scheibenaufnahme:
- M14-Gewinde zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern
- Spannflansch mit Distanzringen zum Ausgleichen der Spindelhöhe
- Kein Stützteller nötig
Beiseitige Schleifkornbelegung:
- Effizientes Arbeiten an beengten Stellen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Optimale Ausnutzung des Schleifkorns
Schleifkorn Zirkonkorund (ZA):
- Hohe Abtragsleistung
- Sehr hohe Standzeit
- Für den universellen Einsatz auf Stahl, INOX, Guss, NE-Metallen und Holz
Sichtlöcher:
- Optimale Durchsicht auf das Werkstück
- Hohe Kontrolle beim Schleifen
- Kühler Schliff durch Luftzirkulation.
Unerwartet vielseitig
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9257370419230_w1410.jpg)
Beiseitiges Schleifen / Maximale Eintauchtiefe
1. Entgraten und Anfasen einer Nut. Entgraten und Feinschleifen schmalster Zwischenräume.
2. Entgraten mit der Schleifscheibenunterseite sowie mit der Schleifseitenoberseite in einem Arbeitsschritt.
Präzises Anfasen
3. Präzisen Anfasen mit sehr flachem Anstellwinkel (kein überstehender Spannflansch).
Kontrolliertes Schleifen
4. Drei Sichtlöcher in der Schleifscheibe ermöglichen freie Sicht auf die Werkstückoberfläche.
Produktvideo
GARANT Schleifscheibe doppelseitig
In diesem Video sehen Sie die Vielseitigkeit der neuen GARANT Schleifscheibe. Präzises Anfasen, flache Anstellwinkel und die Bearbeitung von beengten Stellen sind für die doppelseitige Schleifscheibe keine Herausforderung. Überzeugen Sie sich am besten selbst.