Das GARANT CaraFin Poliersystem
Diamant-Polierwerkzeuge auf dem neuesten Stand.
Einfach brilliant für perfekte Oberflächen.
GARANT CaraFin Polierwerkzeuge - eine saubere Sache. Der Diamant ist als härtestes Schleifmittel für alle Werkstoffe geeignet: Polieren von Metallen (gehärtete Metalle, Hartmetall, Edelstahl, Chrom, Messing), Lacken, Faserverbundwerkstoffen (GFK) und Keramiken. Mit der neuen Generation der GARANT CaraFin Polierwerkzeuge stehen Ihnen jetzt innovative, umweltfreundliche Produkte zur Oberflächenbehandlung zur Verfügung, die außerdem Ihren Produktionsprozess deutlich sauberer und effizienter machen.
Polieren Sie jetzt Ihren Schleifprozess auf.
GARANT CaraFin Polierwerkzeuge steigern die Effizienz Ihrer Polierprozesse.
Die Forderung nach perfekten Oberflächen, ob als Funktionsfläche oder zu optischen Zwecken, nimmt zu. Die Politur stellt in der Regel einen sehr zeitaufwendigen und komplizierten Arbeitsschritt dar. Die größten Optimierungen können durch neuartige Werkzeuge erzielt werden. Steigern Sie die Effizienz Ihrer Polierprozesse mit GARANT CaraFin Polierwerkzeugen. Erstmals können Diamantkörner, fest und stoffschlüssig auf einem flexiblen Trägerkörper ohne Bindemittel fixiert werden. Dadurch bleibt der größte Teil des Schleifkorns frei. Es wird die maximale Leistung an den offenliegenden Schneidkanten erreicht. Durch die Verwendung eines speziellen Diamantkorns konnte die Abtragsleistung bei gleichzeitig besserer Oberflächengüte nochmals erhöht werden.
Perfekte Anpassung, keine Beschädigung der Oberfläche.
Der hochverdichtete, elastische Schaumstoff-Grundkörper ist die Voraussetzung für ein absolut gleichmäßiges Ergebnis. Der Druck verteilt sich gleichmäßig auf die Schleifkörner, dadurch wird vermieden, dass einzelne Körner zu tief in die zu bearbeitende Oberfläche eindringen. Insbesondere bei Anforderungen mit extrem geringen Rauhtiefen kann ohne großen Aufwand eine homogene Oberfläche erreicht werden.
Geringe Zusetzneigung, lange Standzeit.
Schleifstaub und Materialrückstände können durch das offene Gefüge aufgefangen werden. Damit bleiben die Kornzwischenräume frei, das Werkzeug bleibt länger scharf und kann länger genutzt werden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, mit dem Abrieb die polierte Oberfläche zu verkratzen.
Perfekte Oberflächen.
Homogenisierung der Oberflächenstruktur, Reduktion der Rauheitswerte am Beispiel einer verschleißbeständigen Werkzeugform (galvanische NiCo-Legierung).
Vorteile.
Unsere GARANT CaraFin Polierwerkzeuge werden auch Sie überzeugen. Die Vorteile sprechen für sich:
- Für alle Werkstoffe geeignet.
- Effektiver als Polierpasten.
- Kein Eintrag von Poliermittel in die Werkstückoberfläche, dadurch bessere Oberflächengüte / Glanz.
- Höherer Nutzungsgrad.
- Aufwendige Reinigung von Polierrückständen entfällt - Weiterbearbeitung sofort möglich.
- Gleichmäßiges Schleifverhalten, konstante Abtragswerte.
- Sofort sichtbares Polierergebnis, kein Memory-Effekt: Beim Polieren mit Pasten werden feine Kratzer mit Poliermittel aufgefüllt. Diese Mikrokratzer werden nach Trocknung der Poliermittel sowie schlechter Lackierarbeit wieder sichtbar.
- Trocken und nass einsetzbar.
- Auswaschbar und mehrfach verwendbar - umweltschonend.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch kürzere Bearbeitungszeiten.
- Hochglanzergebnisse ohne Einsatz von chemischen Polierpasten.
- CaraFin Diamant Polierscheiben und -blätter
Ideal für den Einsatz auf Mikromotorsystemen. Universell einsetzbar für die Bearbeitung weicher bis sehr harter Materialien von bis zu 70 HRC.
Polierscheiben Polierblätter - CaraFin Diamant Polierfeile
Polierfeile mit flexiblem Metallgrundkörper und einer Oberseite aus elastischem PU-Material. Ideal für Polierarbeiten an konkaven und konvexen Flächen.
Polierfeile - CaraFin Diamant Polierstreifen
Polierstreifen selbstklebend zur Verwendung auf flexiblem Schleifbandhalter Nr. 55 7900. Oberseite aus elastischem PU-Material, einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Ideal zu Politur konvexer Flächen.
Polierstreifen - CaraFin Diamant Polierstift
Polierstift aus elastischem PU Material an der Umfangsfläche mit Diamantkorn belegt. Für Polierarbeiten mit höchster Flexibilität und Anpassung an Konturen.
Polierstift - CaraFin Diamant Polierblock elastisch
Polierblock aus hochwertigem, elastischem Polyurethanschaumstoff. Ideal für den flächigen Einsatz zur Homogenisierung vorgeschliffener Oberflächen geeignet.
Polierblock - CaraFin Diamant Polierpad
CaraFin Diamant Polierpad (EVA) mit offener Struktur, setzt sich nicht zu. Durch seine sehr anschmiegsamen Materialeigenschaften optimal zur konturgetreuen End- bzw. Glanzpolitur komplexer Oberflächengeometrien geeignet.
Polierpad - CaraFin Diamant Polierschaum
CaraFin Polierschaum aus elastischem PU Material mit Diamantkorn belegt. Auf die Polierstufe ideal angepasster Schaumstoffhärtegrad. Für Polierarbeiten auf vorpolierten Oberflächen mit höchster Flexibilität und Anpassung an Konturen.
Polierschaum - CaraFin Diamant Poliertuch mittel
Diamant Poliertücher (Mikrofaser) einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Zur schnellen, trockenen Handpolitur.
Poliertuch für die konturgetreue Endpolitur bzw. Glanzpolitur harter Werkstoffe.
Poliertuch mittel - CaraFin Diamant Poliertuch weich
Diamant Poliertücher (Mikrofaser) einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Zur schnellen, trockenen Handpolitur.
Poliertuch für die konturgetreue Spiegel-Glanzpolitur endpolierter Oberflächen weicher und kratzempfindlicher Werkstoffe.
Poliertuch weich
Innovation: Das GARANT CaraFin Polierwerkzeuge-Set
Ideal geeignet für händische, konturgetreue Politur vorgeschliffener Oberflächen aller Werkstoffe.
Optimale Anpassung an die Werkstückgeometrie.
Ihre Vorteile:
- Höhere Abtragsleistung
- Bessere Oberflächengüte
- Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen