Optimieren Sie Ihren Fertigungsprozess mit dem effektiven Zusammenspiel von Werkzeugausgabe und Werkzeugverwaltung

Effiziente Werkzeugausgabe – Neue Herausforderungen
Der Einsatz eines Ausgabesystems macht die Werkzeugausgabe deutlich effizienter und gibt den Mitarbeitern mehr Autonomie.
Im weiteren Fertigungsprozess ergeben sich hieraus jedoch neue Fragestellungen:
- Woher weiß ich, wann welche Werkzeuge rechtzeitig bereitgestellt werden müssen?
- Wie kontrolliere ich Werkzeugverschleiß und etabliere einen konsistenten Nachschleifprozess?
- Wie entlaste ich die Werkzeugausgabe durch dokumentierte Fertigungsprozesse?
Die Lösung: Connected Manufacturing
Mit dem Einsatz der Werkzeugverwaltung Connected Manufacturing haben Sie jederzeit die volle Kontrolle.

Vollständige Rüstlisten
Jederzeit einen unkomplizierten Überblick über die benötigten Werkzeuge für den nächsten Produktionsschritt. Auf einen Blick volle Information über:
- Welche Werkzeuge werden benötigt?
- Wo lagern diese Werkzeuge?
- Was ist die kostengünstigste Alternative in diesem Auftrag? Z.B. nachgeschliffene Werkzeuge.

Wissen verfügbar machen
Egal ob Spannpläne, NC-Dateien, Fotos oder Schnittdaten: Mit Connected Manufacturing können Sie mühelos alles an einem zentralen Ort archivieren und dokumentieren.
Außerdem: Durch die Anbindung an eine ERP-Schnittstelle können Sie alle Ihre Daten unternehmensweit zur Verfügung stellen. Damit gelingt z.B. eine Versandkontrolle im Handumdrehen.

Hauptzeitparalleles Rüsten
Mit Connected Manufacturing können Sie Ihre Maschine noch während der laufenden Bearbeitung rüsten. Sie vermeiden damit unnötige Stillstands- und Nebenzeiten. Werkzeugdaten und Programme werden direkt übertragen – so umgehen Sie mögliche Fehlerquellen.
Ein weiterer entscheidender Vorteil: durch vorausschauendes Rüsten entlasten Sie Ihre Werkzeugvorbereitung und steigern Ihre Qualität in der Werkzeugbereitstellung.
Und durch die Bestandsführung und das Bestellmanagement des Warenausgabesystems GARANT Tool24 ist sichergestellt, dass alle Komponenten auch verfügbar sind.

Dauerhaftes Reporting
Unsere digitale Softwarelösung Connected Manufacturing gibt Ihnen Auskunft über den aktuellen Status Ihres Fertigungsauftrages. Sehen Sie heute schon, was morgen ansteht und gestalten Sie Ihre Fertigung möglichst effizient und effektiv.
In Kombination mit einer ERP-Schnittstelle stehen Status und Laufzeiten von Aufträgen in Ihrem gesamten Unternehmen zur Verfügung.

Neue Werkzeuge einfach definieren
Auch außerhalb des CAM Systems können Sie neue Werkzeuge schnell und einfach in 3D direkt in Connected Manufacturing erstellen. Dabei haben Sie Zugriff auf mehr als 1 Mio. Werkzeuge von mehr als 40 verschiedenen Herstellern.
In Kombination mit einer Entnahme von Schneiden aus einem GARANT Tool24 System können somit neue Werkzeuge autark von der CAM definiert, vorbereitet und gerüstet werden.
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Fertigung bei voller Transparenz aus!
Mit Connected Manufacturing bereiten Sie Ihre Maschinen wiederholgenau auf den nächsten Fertigungsauftrag vor. Beim Rüsten außerhalb der Maschine profitieren Sie vom Zusammenspiel unserer Werkzeugverwaltung mit unseren Warenausgabesystemen: Denn mit einem Klick sind alle zu rüstenden Komponenten ausgabebereit. Connected Manufacturing schafft den Überblick in der Fertigung und unsere Warenausgabesysteme organisieren die Werkzeuglagerung. So arbeiten Sie einfach und entspannt.
Fachberatung: kompetent und persönlich
Unser Beraternetzwerk mit weltweit über 75 eBusiness-Experten berät Sie kompetent und entwickelt gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Beschaffungsmanagement und Prozessoptimierungen.