GARANT GridLine Werkbänke: variable, höhenverstellbare oder elektrische Arbeitsplätze
GARANT GridLine
Werkbänke und Arbeitsplätze
GridLine Rollwerkbank ToolTruck für L-BOXX
![GARANT GridLine Rollwerkbank ToolTruck](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/10162_gridline_914575_1410px_w1410.jpg)
- Ausgestattet mit einer Arbeitsplatte aus X-ABS für hohe technische Ansprüche.
- Enthält ein offenes Abteil mit vier Auszugböden, passend für vier Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® , die einfach und schnell ein- und ausgeklickt werden können.
- Es passen je zwei Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® Gr. 102 und Gr. 136. oder alternativ: zwei Gr. 102 und ein Gr. 238 (bei Ausbau des 3. Auszugbodens).
- Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet.
- Ein Zentralverschluss verriegelt Tür, Schubladen sowie Auszugböden.
GridLine Vario Werkbank
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9506248884254_w1410.jpg)
Vario-Werkbänke nach dem Baukastenprinzip: Große Modularität und hohe Flexibilität.
Die neuen GARANT GridLine vario Werkbänke geben Ihnen alle Gestaltungsfreiheiten. Als Mitglied der brandneuen GridLine-Serie steckt viel Know-how und jede Menge neue Features in den Werkbänken.
- Kein Überstand: Werkbänke lassen sich frei kombinieren, egal ob zu Arbeitsinseln oder langen Reihen.
- Fußteil: 50 mm breite Füße aus Stahlrohr erzeugen eine schlanke Optik bei höchster Stabilität. Glatte Flächen ohne Störkanten mit abgerundeten Ecken sorgen für Sicherheit.
- Höhenverstellung: Manuell als Einschub mit einem Verstellbereich oder elektrisch mit stufenlosem Verstellbereich.
GridLine elektrisch fahrbare Werkbank
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9506109128734_w1410.jpg)
Elektrisch selbstfahrende Werkbank
Das Highlight der neuen GARANT GridLine-Serie und gleichzeitig eine absolute Neuheit auf dem Markt ist die elektrisch fahrbare Werkbank. Entdecken Sie die vielen Vorteile für ein einfaches und mobiles Arbeiten.
- Handgriffe für Fahrantrieb: Angenehme, ergonomische Griffposition. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb.
- Fahrwerk: Großer Raddurchmesser ideal auch für holprigen Untergrund und Schwellen. Zwei Lenkrollen mit Feststellern für Rad und Drehkranz.
- Antrieb: Stromversorgung durch eingebauten Akku ermöglicht einfachen Transport schwerer Gegenstände. Spritzwassergeschützt.
GridLine elektrisch höhenverstellbare Werkbank
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9506109194270_w1410.jpg)
Elektrisch höhenverstellbare Werkbank
Diese Werkbank unterstützt Ihre tägliche Arbeit mit vielen elektrischen Features. Allen voran der eingebaute Akku, der ein kabelloses Arbeiten von bis zu 8 Stunden ermöglicht.
- Elektrische Höhenverstellung: Einfache Bedienung durch Handtaster (860 mm – 1.050 mm). Tragfähigkeit der Werkbank 400 kg.
- Manuelles Fahrwerk: Großer Raddurchmesser ideal auch für holprigen Untergrund und Schwellen. Zwei Lenkrollen mit Feststellern für Rad und Drehkranz.
- Akkustrom-Versorgung: Lithium-Ionen u.a. für Beleuchtung, Ladestationen, Elektrowerkzeuge, etc.
GridLine Werkbank
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9506109816862_w1410.jpg)
GridLine Werkbank
Eine Werkbank wie die der GARANT GridLine-Serie bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Und das bei bester Ergonomie und höchster Stabilität.
- Schubladen: Tragfähigkeit 75 kg. 100 % Vollauszug für optimalen Zugriff in der gesamten Schublade. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Ordnungssystemen.
- Medienanbindung: Vorhandene Durchbrüche ermöglichen die Versorgung von Einzel und Mehrfacharbeitsplätzen mit Strom, Druckluft, Datenkabeln, etc.
- Massive Arbeitsplatte (Abb. Bambus geölt): Verschiedene Arbeitsplatten-Materialien stehen zur Auswahl.
- Manuelle Höhenverstellung: Im 25 mm Raster von 850 mm bis 1.000 mm.
- Verwindungssteife Stahlrohr-Blechkonstruktion: Glatte Flächen ohne Störkanten mit abgerundeten Ecken sorgen für höchste Sicherheit und perfekte Sauberkeit.