{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzbreite L1 | 15 mm | |
Besatzlänge H1 | 12 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574200 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359050996 | |
Herstellernummer | 415363 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm 50X15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
651 Stück sofort lieferbar
11,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 366 Stück sofort lieferbar
4,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 12 mm | 12 mm |
Besatzmaterial | INOX-Draht | Stahldraht |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Zopfung | gewellt | gewellt |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |