Sicherheitsgummistiefel
Verwandte Kategorien
Echte Arbeit braucht echte Sicherheitsgummistiefel Wasser-
Wasser- und schmutzabweisende Gummistiefel schützen Schuhe und Waden vor Mist, Dreck und Nässe. Doch Sicherheitsgummistiefel müssen viel mehr können, um den Anforderungen eines anspruchsvollen Berufs wie dem des Landwirts oder Metzgers standzuhalten. Worauf gilt es also beim Kauf zu achten?
Eigenschaften, Vorteile und Anforderungen von Sicherheitsgummistiefeln
Beim Kauf von Sicherheitsgummistiefeln sind einige Aspekte zu beachten. So brauchen Ihre Füße auf dem Bau beispielsweise Zehenschutzkappen und durchtrittsichere Sohlen. Unumgänglich, besonders im Tief- und Kanalleitungsrohrbau. Für einen Gärtnermeister hingegen ist das je nach Arbeitsschwerpunkt nicht zwangsweise ein Muss. Abhängig von der benötigten Schutzklasse S4 oder der allumfassenderen S5 nach der Norm EN ISO 20345 tragen neben der Stahlkappe auch antistatische Eigenschaften, eine kraftstoffbeständige Sohle und Energieableitungs- bzw. -aufnahmevermögen schützende Funktionen in sich. Deshalb ist es für Arbeiter im Bauwesen häufig wichtig einen S5 Sicherheitsgummistiefel mit schockabsorbierenden Sohlen und durchtrittsicheren Zwischensohlen einzusetzen. Reinigungskräfte greifen hingegen häufig auf Modelle der Kategorie S4 zurück.
Damit aber nach einem langen Arbeitstag die Füße nicht unnötig schwer werden, müssen gute Sicherheitsgummistiefel trotz aller schwerwiegender Funktionen leicht sein. Müde Füße zu vermeiden, ist gar nicht so einfach. Denn rutschfreie und robuste Sohlen (SRA/SRB/SRC erhältlich) sorgen für Trittsicherheit, sind aber einfach schwerer als übliche Gummistiefel. Daher ist die Wahl des Gummimaterials ein wichtiger Faktor: Polyurethan. Der leichte, aber robuste Kunststoff ist einfach zu reinigen und häufig ergonomisch geformt. Das schont das Fußbett zusätzlich. Im heißen Sommer sowie im kalten Winter sind Kautschukgummistiefel allerdings angenehmer als PU- oder PVC-Sicherheitsgummistiefel.
Ein breites Sortiment für den ordnungsgemäßen Fußschutz
Nicht nur im Feuchten und Nassen ist Fußschutz essenziell. Fußschutz ist auch Pflicht. Je nachdem, in welchem Bereich Sie arbeiten, bieten sich verschiedene Sicherheitsschuhe und Sicherheitsstiefel an:
- Der Klassiker: Sicherheitshalbschuhe
- Offene Sache, aber sicher: Sicherheitssandalen
- Kurz dabei ist auch geschützt: Sicherheitsschuhe Überzieher
- Seriös abgesichert: Business Sicherheitsschuhe
- In der Hitze des Gefechts: Schweißerstiefel
- Guter Stand im Job: Berufsschuhe
- Gehört einfach dazu: Zubehör Fußschutz
Sicherheitsgummistiefel im Hoffmann Group Online-Shop – Online auf Augenhöhe
Unser Sortiment an Sicherheitsgummistiefeln beinhaltet nach strengen Kriterien ausgewählte Qualitätsprodukte. Nur wirklich allerbeste Qualität geht über unseren digitalen Ladentisch. Schließlich sind wir als Hoffmann Group mit 99,9 Prozent Liefergenauigkeit stets zuverlässig für unsere Kunden da. Was von höchster Güte ist, spart nicht nur Geld, weil es länger hält; gerade beim Thema Arbeitsschutz verbieten sich Kompromisse zugunsten höchster Sicherheit. Kaufen Sie in unserem Online-Shop Sicherheitsgummistiefel namhafter Hersteller wie Dunlop PLUS. Exklusive Kundenservices erwarten Sie bei Ihrer Bestellung. Falsche Größe? Kein Problem – kontaktieren Sie einfach unseren Kundenservice! Dieser hilft Ihnen gegebenenfalls auch bei der Wahl des richtigen Modells.