GARANT HM-Bohrstange E.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 0408/04 mm

Artikel-Nr.: 260321 0408/04
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 4 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E0408F SDQCR/L04
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 04T0..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 5,6 mm
Mittenversatz L3 3 mm
Spannhöhe L2 7,5 mm
Nutztiefe T 1,1 mm
Halsbreite L4 4 mm
Kopflänge L1 26 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260321 0408/04
EAN / GTIN 4062406066734
Herstellernummer 260321 0408/04

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb