{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | No. 16 Standard | |
ganze Länge | 132 mm | |
für Kabel-⌀ | 4 mm - 16 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Messer |
Artikelnummer | 728000 4-16 | |
Herstellernummer | 10162 |