{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CaraFin | |
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
Feinheitsgrad | Endpolitur | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 8 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit | 1 m/s - 2 m/s | |
Produktart | Polierstift |
Artikelnummer | 551941 ZY0608 | |
EAN / GTIN | 4062406114596 | |
Herstellernummer | 551941 ZY0608 |