{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 10 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 714 | |
Gesamtlänge L | 226 mm | |
Drehmomentbereich | 1 Nm - 10 Nm | |
Drehmomentbereich | 0,7 lbfft - 7,5 lbfft | |
Drehmomentbereich | 9 lbfin - 90 lbfin | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Gewicht | 370 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081557 LR3 | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend; auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 188 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 205,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655235 10 | |
EAN / GTIN | 4018754222780 | |
Herstellernummer | 96500901 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 10N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
1.425,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
1655,00 €
1.417,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | 4 |
Daten protokollierbar | ja | ja |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
Messtechnik | elektronisch | elektronisch |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 205,5 mm | 208 mm |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |