{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M4 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 2,8 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 6 mm | |
Verlängerung K2 | 4,9 mm | |
Verlängerung L2 | 60 mm | |
Verlängerung L3 | 130 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338420 1 | |
EAN / GTIN | 4045197812216 | |
Herstellernummer | 338420 1 |