{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | DTUNR/L | |
passende Wendeschneidplatte | TN.. 1604.. | |
passende Grundkörper | 264910 – 264922 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 48 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Unterlegplatte | 259033 4 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259027 1 | |
Pratze, Schraube, O-Ring | 259036 6 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 251411 DM/16 | |
Herstellernummer | 090-50583DM1693 |