g/m2
-
g/m2
5788 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Robuste, bequeme und attraktive Arbeitsjacken wählen

Funktional durchdachte und an die Herausforderungen der täglichen Aufgaben angepasste Arbeitsjacken sind sowohl für die Sicherheit bei der Arbeit als auch für Komfort und Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter eine echte Bereicherung. Denn praktische Arbeitskleidung schützt gleichzeitig vor Gefahren am Arbeitsplatz sowie vor Witterungseinflüssen. Eine Arbeitsjacke ist neben Sicherheitsschuhen, Arbeitshosen, Kopf- und Gesichtsschutz sowie einem zuverlässigen Handschutz ein wichtiger Faktor für angenehmes und sicheres Arbeiten. Hier im Online-Shop finden Sie ein breites Angebot unterschiedlicher Modelle.

Entdecken Sie die Vielfalt moderner und durchdachter Arbeitsjacken

In unserem Sortiment finden Sie nicht nur wärmende Modelle für den Winter oder leichtere Varianten für heißere Tage, sondern eine ganze Bandbreite an Arbeitsjacken:

  • Arbeitsmäntel & Overalls
  • Bundjacken
  • Fleece Jacken
  • Funktionsjacken
  • Regenjacken
  • Softshell Jacken
  • Strickjacken
  • Winterjacken

Wir bieten Ihnen in unserem facettenreichen Sortiment an Arbeitsjacken leichte Modelle, die mit einer Kapuze und wasserdichten Stoffen als Regenjacke einfach über die normale Arbeitskleidung übergezogen werden können. Nutzen Sie robuste Strickjacken, wenn es aufgrund eines Wetterwechsels zwar nicht wirklich kalt, aber doch tendenziell kühler werden kann.

Wenn Herbst und Winter vor der Tür stehen, sorgen Softshell Jacken dafür, dass Ihnen weder Feuchtigkeit noch Kälte etwas anhaben können. Eine leichte Fleecejacke hingegen wärmt zuverlässig, ist aber meist nicht als Schutz vor Nässe geeignet. An wirklich winterlichen Tagen sorgen robuste, isolierende und absolut wind- und wasserfeste Winterjacken dafür, dass Sie selbst bei Eis und Schnee bei der Arbeit nicht frieren.

Arbeitsjacken mit cleveren Details im Online-Shop der Hoffmann Group

Am Beispiel einer Winterjacke wollen wir Ihnen einige entscheidende Details vorstellen: Eine Kapuze, die sich einrollen oder ganz abnehmen lässt, sorgt für hervorragende Flexibilität beim Tragen. Je nach Witterungslage wählen Sie selbst, ob der zusätzliche Schutz benötigt wird. Zahlreiche Ausführungen verfügen außerdem über reflektierende Applikationen, was einen wichtigen Beitrag zu Ihrer Sicherheit leistet. Atmungsaktive Materialien sorgen nicht zuletzt dafür, dass die feuchte, warme und verbrauchte Luft aus dem Inneren der Jacke nach außen abgeleitet wird. Sie profitieren vom angenehmen Trage-Komfort und bleiben gleichzeitig wesentlich länger leistungsfähig.

Auch geschickt platzierte Taschen sind unverzichtbare Helfer im Alltag. Nutzen Sie die Innentaschen Ihrer Arbeitsjacke, um dort Ihr Smartphone oder wichtige Schlüssel sicher aufzubewahren. Geräumige Taschen, die außen an den Jacken angebracht sind, bieten Platz für kleine Werkzeuge, Maßbänder oder andere Gegenstände. Achten Sie darauf, dass der Inhalt der Taschen entweder durch Reißverschlüsse, Druckknöpfe oder Klettverschlüsse absolut sicher untergebracht ist. Setzen Sie an windigen Tagen auf hohe Kragen als weiteres praktisches Element, mit denen Sie Ihren Hals und Nacken bis zu den Ohren schützen. Als zusätzliches Highlight vermeiden Zipper-Garagen auf raffinierte Art und Weise, dass der Reißverschluss an der Haut scheuert. Verstellbare Tunnelzüge am Saum, den Ärmelenden und der Kapuze erleichtern es, den Sitz der Jacke auf die jeweilige Arbeitssituation sowie die Wetterlage anzupassen.

Arbeitsjacken sollten bequem sitzen und bei der Tätigkeit nicht stören

Jede Variante einer Arbeitsjacke muss sich zwei Herausforderungen gleichzeitig stellen: Einerseits muss der Schnitt so gut zu Ihrem Körper passen, dass Sie sich bei Ihrer handwerklichen Tätigkeit vollkommen frei bewegen können. Andererseits muss die Jacke aber auch vergleichsweise nah am Körper anliegen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass Sie beispielsweise mit dem Ärmelende irgendwo hängen bleiben. Gönnen Sie sich mit einer Arbeitsjacke von der Hoffmann Group die Freiheit, den Sitz auf die jeweilige Situation einzustellen. Nehmen Sie eine Kapuze einfach ab, sorgen Sie bei Bedarf durch verstellbare Ärmelenden für einen festen Sitz oder ziehen Sie den Tunnelzug am Saum enger an den Körper. Ist die Arbeit erledigt, lösen Sie einfach mit wenigen Handgriffen die Einstellungen wieder auf und genießen den bequemen Sitz der robusten Jacken.

Eine interessante Alternative für die Übergangszeit sind raffinierte Westen. Diese lassen sich aufgrund des ärmellosen Designs gut mit der vorhandenen Arbeitskleidung kombinieren. Luftiger und leichter Tragekomfort wird bei einer Weste mit zuverlässigem Schutz vor Kälte für den gesamten Oberkörper kombiniert. Je nach Witterungslage erhalten Sie bei uns unterschiedliche Ausführungen.

Arbeitsjacken bei der Hoffmann Group: Schutz, der sich sehen lassen kann

Gönnen Sie sich und Ihren Mitarbeitern mit funktionalen Arbeitsjacken Schutz, Komfort und ein gepflegtes Auftreten. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment die passenden Modelle aus und profitieren von unserer Zuverlässigkeit. Denn die Liefergenauigkeit bei der Hoffmann Group liegt bei 99,9 Prozent, die durchschnittliche Lieferfähigkeit bei 99 Prozent. Für Rückfragen hinsichtlich einzelner Produkte, dem Bestellprozess im Online-Shop oder allgemeinen Fragen stehen Ihnen unsere Fachberater sowohl online als auch telefonisch oder persönlich in den Filialen gerne beratend zur Seite.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb