{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 12 V | |
Herstellerbezeichnung | GST 12V-70 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3 Ah | |
Akkuspannung | 12 V | |
Hubzahl | 1.500 min-1 - 2.800 min-1 | |
maximale Sägestärke Stahl | 3 mm | |
maximale Sägestärke Holz | 70 mm | |
Gehrungsverstellung | ja | |
Pendelhub | 3-fach | |
Gewicht | 1,5 kg | |
maximale Vibration nach EN | 5,5 m/s2 | |
Bauform | Stabform kompakt | |
Besonderheit | LED | |
geeignete Stichsägeblätter | 588400 − 588551 | |
werkzeugloser Werkzeugwechsel | ja, SDS System | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078201 GST1270 | |
EAN / GTIN | 3165140895200 | |
Herstellernummer | 06015A1005 |