{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | SPS140 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 260 W | |
Schleifpapier Länge (Klett) | 105 mm | |
Schleifpapier Breite (Klett) | 115 mm | |
Schleifpapier Länge (Klemme) | 140 mm | |
Schleifpapier Breite (Klemme) | 115 mm | |
Schleifpapier Aufnahme Kletthaftung | ja | |
Schleifpapier Aufnahme Klemmhaltung | ja | |
Schwingkreishub | 1,6 mm | |
Schwingzahl | 28.000 min-1 | |
Lochbild | 10-fach | |
Gewicht | 1,6 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 8,5 m/s2 | |
Produktart | Schwingschleifer |
Artikelnummer | 077326 SPS140 | |
EAN / GTIN | 4002395005826 | |
Herstellernummer | 4933447015 |