LED Strahler, 230 V, Leistungsaufnahme: 60W

Artikel-Nr.: 081287 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
822 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 60 W
Lichtstrom 2.250 lm - 4.500 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Gesamtlänge 292 mm
Gesamtbreite 292 mm
Gesamthöhe 80 mm
Anschlusskabel Länge 5 m
Gewicht 3.330 g
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081287 60
EAN / GTIN 4045197796400
Herstellernummer 081287 60

Beschreibung

Ausführung:

SMD-LED Arbeitsleuchten mit Milchglasscheibe für eine homogene und angenehme Ausleuchtung sowie zwei spritzwassergeschützte Steckdosen.
  • Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.
  • Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer.
  • Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Robuste LED Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.
  • Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.
  • Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbauch.
  • Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Mit 2 spritzwassergeschützten Steckdosen.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb