{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±0,08 mm/m | |
Herstellerbezeichnung | GRL 400H | |
IP-Schutzart | IP 56 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Laserklasse | 2 | |
Farbe des Lasers | rot | |
Reichweite | 20 m | |
Reichweite mit Empfänger | 400 m | |
Nivellierbereich | ±5 Grad | |
Nivellierzeit | 15 s | |
Drehzahl | 600 min-1 | |
Stativgewinde | 5/8 UNC Zoll | |
Länge | 183 mm | |
Breite | 170 mm | |
Höhe | 188 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Produktart | Rotationslaser |
Artikelnummer | 468495 400H | |
Herstellernummer | 061599403U |