• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumstoffmodul Sägen - Feilen - Messen

Artikel-Nr.: MODM.603F
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MODM.603F
EAN / GTIN 3662424023118
Herstellernummer MODM.603F
L-Nummer L60130 9171

Beschreibung

Beschreibung:

Schaumstoffmodul Sägen - Feilen - Messen

Merkmal:

  • Gewicht: 2,20kg

Lieferumfang:

  • 603F: Metallsägebogen + 10 Metall- Ersatzblätter (668A)
  • 234.S: Reißnadel
  • 803.300M: Metall-Maßstab
  • 5 Feilen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
  • 893.316: Bandmaß 3m
  • Einlage: PM.MOD603F

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb