• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex pheos cx2 CBR23 sv exc. 9198223

Artikel-Nr.: 9198223
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
    Artikelnummer 9198223
    EAN / GTIN 4031101963402
    Herstellernummer 9198223
    L-Nummer L01660 1359

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Optimaler Augenschutz in jeder Situation: Die direkt mit der Scheibe verbundene Softkomponente hält Staub und Wasser zuverlässig ab. Das innovative uvex x-tended Eyeshield passt sich der Gesichtsform des Trägers perfekt an - für angenehmen Tragekomfort und hundertprozentigen Schutz. Die Tönung uvex CBR23 wirkt kontrastverstärkend (C = Contrast), reduziert Blaulicht (B = Blaulicht-Reduzierung) und sorgt für entspanntes Sehen (R = Relax) in Kombination mit optimalen Blendschutz bei 23prozentiger Transmission.

    Merkmal:

    • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
    • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
    • Transmission: 23%

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb