• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Allzweck-Abdeckklebeband 101E, Beige, 30 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100135748
  • Mindestbestellmenge: 32 Stk.
  • Bestellschritt: 32 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100135748
    EAN / GTIN 04046719937660
    Herstellernummer 7100135748

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Beige
    Zur Anwendung im Innenbereich
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 30 mm
    Einfach zu beschriften.

    Beschreibung:

    Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)

    Merkmal:

    Eignet sich für verschiedenste professionelle Anwendungsgebiete// Zuverlässiges Abdeckband für allgemeine und weniger anspruchsvolle Anwendungen
    Gute Soforthaftung auf einer großen Anzahl von Oberflächen// Zur Anwendung im Innenbereich
    Für leichte Aufgaben// Lässt sich zum Etikettieren gut beschriften
    Anwendungstemperaturbereich bis zu 30 °C
    Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Einfach zu beschriften.

    Hinweis:

    Für allgemeine vorläufige Lackierarbeiten bei Raumtemperatur
    Für weniger anspruchsvolle Anwendungen
    Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung
    Zum vorübergehenden Befestigen oder Festhalten
    Etikettenbeschriftung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb