Ausführung:
Produktfarbe: Gelb
Kommunikation im Lärm
Kopfbügel aus Edelstahl für eine angenehme und gleichmäßige Druckverteilung
Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
Mikrofon gegen Feuchtigkeit & Wasser
Beschreibung:
3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets mit hoher Dämmung sind robust und für extreme und raue Umgebungen mit hoher Lärmbelastung und Impulslärm vorgesehen. Sie bieten einen hohen Dämpfungsgrad und einen gemäß IP68 zugelassenen, wasserdichten Mikrofonarm.
Merkmal:
Eine der höchsten Dämmungen – 37 dB
Wasserdichtes, gemäß IP68 zugelassenes Mikrofon mit verbesserter Lärmunterdrückung.
Robustes Design ermöglicht eine einfache Wartung – sogar im Einsatz
Flex-Kabel sind für die meisten am Markt erhältlichen Funksprechgeräte verfügbar
Warnfarbe
Kopfbügelmodell
Hinweis:
Ideal für den Einsatz beim Militär, in Maschinenräumen oder anderen Umgebungen mit hoher Lärmbelastung, einschließlich Impulslärm.