• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4520M, Weiß+Grün, TYP 5/6, Größe M, 20 Stück

Artikel-Nr.: 7000034761
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Farbe weiß / grün
    Produktart Chemikalienschutzanzug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000034761
    EAN / GTIN 04046719401093
    Herstellernummer 7000034761

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Weiß mit grünem Rückeneinsatz
    Size: M
    Weiches und starkes mehrschichtiges (43 g/m²) SMS für eine solide Leistung
    3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
    Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung

    Beschreibung:

    4520 Schutzanzug weiss+gruen Typ 5/6 Gr. M

    Merkmal:

    Robust, reissfest und trotzdem leicht. Dieser langlebige 3M™ Schutzanzug 4520 wird aus einem 5-Lagen, antistatisch ausgerüstetem Material gefertigt. Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit des Schutzanzuges reduziert den Hitzestau, gibt dem Träger ein gutes, komfortables Gefühl auch bei schwerer körperlicher Tätigkeit. Der Anzug schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten.
    Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
    EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz
    Die Strickbündchen sorgen für einen weichen und sicheren Sitz des Anzugs.

    Hinweis:

    Asbestentsorgung
    Asbestinspektion
    Isolierarbeiten
    Körperlich anstrengende Tätigkeiten
    Leichte industrielle Reinigung
    Maschinenwartung
    Schleifen & Polieren
    Zementherstellung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb