High-Power Ringlicht mit Segmentsteuerung 66 mm

Artikel-Nr.: 492225 66
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ringlicht-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Ringlicht-⌀ 66 mm
Ringlicht Länge 107 mm
Ringlicht Breite 128 mm
Ringlicht Höhe 31 mm
Produktart Beleuchtungseinheit für Messmittel
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492225 66
EAN / GTIN 2050002067424
Herstellernummer 10102 + 595-32-258

Beschreibung

Ausführung:

LED-Ringlicht mit integriertem Controller für benutzerfreundliche Bedienung – keine separate Steuereinheit notwendig. Ergonomische und intuitive Steuerung für Links- und Rechtshänder. 2 Arbeitsabstände einstellbar (45 –130 mm und 80 – 300 mm). Homogene Ausleuchtung. Segmente einzeln ansteuerbar. Memory Funktion für bevorzugtes Setting. Integrierbar in ESD Umgebung.

Vorteil:

  • Mehrere Arbeitsabstände einstellbar
  • Keine externe Steuereinheit notwendig
  • Flexible und intelligente Segmentsteuerung

Lieferumfang:

Inklusive Adapter ⌀ 66 mm auf 58 mm, internationales Netzteil (100 – 240 V), Schlüssel für Innensechskant.

Sonderzubehör:

Diffusor, Polarisationsfilter, Adapter für Objektive.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb