• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bürowagen

Artikel-Nr.: 4891
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Etagenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4891
    EAN / GTIN 4017976348919
    Herstellernummer 4891
    L-Nummer L90080 1088

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Baukasten-System: Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden. Neigung ca. 27 mm. Verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seitenwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 150
    Etagenhöhen (mm): 246, 606, 1016
    Nutzflächenlänge (mm): 770
    Nutzflächenbreite (mm): 320
    Gesamtlänge (mm): 855
    Gesamtbreite (mm): 400
    Gesamthöhe (mm): 1218
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 125 x 32

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb