• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abnahmelehren mit Zwischenmaß ohne Abnutzungsaufmaß A

Artikel-Nr.: 484027 A

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 20,60 € /Stk.
  • 12,30 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
    Lehrenart Abnahmelehre
    Nennmaß 2,000 mm - 2,999 mm
    Qualität 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Produktart Grenzlehrdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 484027 A
    EAN / GTIN 2050001952561

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.
    Abnahmelehren werden ohne Abnutzungszuschlag an der Gutseite gefertigt.
    Abnahmelehre mit Zwischenmaß und ISO-Passung z.B. Nr. 484027 2,37 H6 oder zahlenmäßiger Toleranz z.B. Nr. 484027 28 +0,01 / -0,02.

    Hinweis:

    • Bitte genauen Nennmaß-⌀ mit Toleranzfeld (A-ZC) und Qualität (6−13) oder zahlenmäßige Toleranz (±) angeben.
    • Zwischenmaß Lehrdorne sind nur Grenzlehrdorne mit Kommamaßen!

    Die Größenbezeichnung Typ beschreibt das Nennmaß in Millimeter (mm).

    Typ A = 2 – 2,999
    Typ B = 3 – 10
    Typ C = 10,001 – 14
    Typ D = 14,001 – 18
    Typ E = 18,001 – 24
    Typ F = 24,001 – 30
    Typ G = 30,001 – 40
    Typ H = 40,001 – 50
    Typ I = 50,001 – 60
    Typ J = 60,001 – 90
    Typ K = 90,001 – 99,999

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb