• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 4mm L.25mm x 140mm

Artikel-Nr.: 46231004
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46231004
EAN / GTIN 4018754119561
Herstellernummer 46231004
L-Nummer L60010 2789

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • mit Kugelkopf und Haltering am langen Schaftende
  • zum schnellen und sicheren Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • aufgesteckte Schrauben werden zuverlässig festgehalten
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 25 mm
  • L2: 140 mm
  • Länge mm (L): 141 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 4 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 17 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb