• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEHIUR 16U Bohrstangen zum Freistechen und Stechdrehen mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 2801202
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801202
EAN / GTIN 7291075163179
Herstellernummer 2801202
L-Nummer L23920 1894

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm
  • Funktionsbreite (WF) 9.7 mm
  • Kopflänge (LH) 32 mm
  • Dmin Abstechen 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb