• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIR 19-3 Bohrstangen für die Innenbearbeitung (Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 2800336
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800336
    EAN / GTIN 7291075090963
    Herstellernummer 2800336
    L-Nummer L23920 727

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.137″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.078″ ,Gesamtlänge (OAL) 8″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.177″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.137″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.078″
    • Funktionsbreite (WF): 0.57″
    • Kopflänge (LH): 1-1/2″
    • Dmin Abstechen 0.787″
    • Gesamtlänge (OAL): 8″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb