Micro Ausdrehkopf Digital ⌀ 0,3 - 19,1 mm

Artikel-Nr.: 237498
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Innenkühlung ja
    Außen-⌀ D1 32 mm
    ⌀ D3 7 mm
    Nutzlänge L1 32 mm
    Schaft-⌀ D2 16 mm
    Produktart Spindelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 237498
    EAN / GTIN 4045197816443
    Herstellernummer 237498

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.
    Digitale Ausdrehköpfe mit zusätzlicher, präziser Ablesemöglichkeit auf 0,001 mm im ⌀ über digitale Anzeigeneinheit Nr. 237601 (separat bestellen).
    ⌀-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel durch direktes Messsystem.

    Verwendung:

    Mit Schneideinsatz Nr. 237621, Adapter Nr. 237624 und Schneidplatte Nr. 237625.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb