• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Einmaulschlüssel 10 mm

Artikel-Nr.: 1600A02NF0
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A02NF0
    EAN / GTIN 4053423246698
    Herstellernummer 1600A02NF0

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ringmaulratschenschlüssel VDE-Einmaulschlüssel 10 mm, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen
    • Der Bosch Professional VDE-Einmaulschlüssel wurde für Handwerkerbedürfnisse entwickelt, für Elektro-, Klempner- oder Sanitärbeiten – und auch ein unerwarteter Kontakt mit stromführenden Teilen ist kein Problem
    • Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Elastomer (TPE) isoliert
    • Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
    • Es ist aus langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl, damit es dir bei unzähligen täglichen Aufgaben zuverlässig zur Hand geht
    • Dieser VDE-Einmaulschlüssel bietet eine Maulposition von 15°, und ist damit an engen Stellen einsetzbar
    • Der Einmaulschlüssel ist beim Anziehen oder Lösen von Schrauben leicht zu kontrollieren: Er verfügt über einen ergonomisch geformten Griff mit Softgrip, der verhindert, dass die Hand abrutscht und stromführende Metallteile berührt
    • Für eine leichte Wahl befindet sich unter dem Werkzeugkopf des VDE-Einmaulschlüssels die Größenangabe
    • Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich
    • Der Bosch Professional VDE-Einmaulschlüssel ist untentbehrlich beim Anziehen und Lösen von Schrauben und bei Arbeiten, bei denen ein unerwarteter Kontakt mit stromführenden Teilen möglich ist.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 63 mm
    • Abmessung Höhe: 8,8 mm
    • Abmessung Länge: 195 mm
    • Bruttogewicht: 0,057 kg
    • Einteilige Konstruktion: ja
    • Gewicht: 0.038 kg
    • Größe: 10 mm
    • Längenanschlag: nein
    • Material: Schmiedestahl
    • Nettogewicht: 0,038 kg
    • Ratschenfunktion: nein
    • Ringfunktion: nein
    • Typ: Gabelschlüssel
    • Volumen: 0,108 dm3
    • Werkzeugfinder: ja
    • Zahnloses Ratschengetriebe: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb